Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX An.haube PURSCO 8 Steckplätze Stammkabel 5m SACB-C-H180-8/16-5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3927676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1516632
EAN/GTIN:
     4017918967420
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Nein. Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Weitere Suchbegriffe: Anschlusshaube
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,75*
€ 33,34*
40 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 29,88*
€ 34,66*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 30,16*
€ 34,99*
€ 5,15*
ab € 30,18*
€ 35,01*
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801492
ab € 40,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801491
ab € 40,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0801575
ab € 14,1217*
Zubehör
Phoenix Contact
0801576
ab € 14,0717*
Zubehör
Phoenix Contact
0827490
ab € 26,27*
Zubehör
Phoenix Contact
0827494
ab € 26,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0828238
ab € 8,3977*
Zubehör
Phoenix Contact
0828239
ab € 8,4377*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,00*
Zubehör
Phoenix
1212600
ab € 11,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1212224
ab € 90,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1212225
ab € 91,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212591
ab € 3,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1516771
ab € 44,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1503373
ab € 261,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.