Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 5pol. POWER COMBICON 10,16mm Raster PC16/5-STF-10,16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3926759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967485
EAN/GTIN:
     4017918939342
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Anzahl der Anschlüsse: 5, Artikelfamilie: PC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 171,34*
€ 180,51*
Lager 1082
nicht lagernd
2
€ 4,75*
ab € 176,3875*
€ 185,4775*
2
€ 5,15*
ab € 180,33*
€ 189,87*
34 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 181,01*
€ 191,35*
2
Frei Haus
ab € 182,05*
€ 191,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 185,4775*
€ 220,71823
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 184,6275*
€ 219,70673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,3875*
€ 209,90113
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,0555* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 370,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 146,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 795,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.