Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 3pol. POWER COMBICON 10,16mm Raster PC16/3-STF-10,16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3926754
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1967469
EAN/GTIN:
     4017918939328
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: PC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 4,2146*
€ 4,4546*
50
€ 5,15*
ab € 4,3082*
€ 4,5582*
50
Frei Haus
ab € 4,349*
€ 4,599*
34 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,4683*
€ 4,6583*
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,5532*
€ 4,8132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,4546*
€ 5,30097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3946*
€ 5,22957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,3446*
€ 5,17007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,2146*
€ 5,01537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 222,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 146,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 795,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.