Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 13p. MINI COMBICON grün Raster 3,5mm FMC1,5/13-ST-3,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3925958
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1952377
EAN/GTIN:
     4017918942960
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 13, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 13, Anzahl der Anschlüsse: 13, Artikelfamilie: FMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,59*
€ 203,88*
Lager 1082
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 199,645*
€ 209,405*
€ 5,15*
ab € 204,12*
€ 214,14*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 207,65*
€ 217,87*
Frei Haus
ab € 210,09*
€ 220,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,405*
€ 249,19195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,205*
€ 246,57395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,585*
€ 244,64615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,645*
€ 237,57755
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9929* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,4569*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 94,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.