Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 9pol. COMBICON Federkraft 5,08mm Raster FKCS2,5/9-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3925793
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1975147
EAN/GTIN:
     4017918971472
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: FKCS 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,13*
€ 179,58*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 176,185*
€ 185,035*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,58*
€ 186,51*
€ 5,15*
ab € 180,11*
€ 189,21*
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 196,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,035*
€ 220,19165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,385*
€ 217,03815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,655*
€ 214,97945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,185*
€ 209,66015
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,5237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,2581*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,173*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1876880
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.