Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 3p. COMBICON Federkraft 5,08mm Raster FKCS2,5/3-STF-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3925771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1975273
EAN/GTIN:
     4017918971601
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: FKCS 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,75*
€ 63,21*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 62,065*
€ 66,435*
€ 5,15*
ab € 63,54*
€ 67,91*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,14*
€ 68,50*
Frei Haus
ab € 64,82*
€ 69,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,435*
€ 79,05765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,345*
€ 76,57055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,585*
€ 74,47615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,065*
€ 73,85735
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2413* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,173*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1876880
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.