Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 13p. COMBICON Federkraft 5,08mm Raster FKCS2,5/13-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3925743
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1975189
EAN/GTIN:
     4017918971519
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 13, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 13, Anzahl der Anschlüsse: 13, Artikelfamilie: FKCS 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 244,50*
€ 258,47*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 249,555*
€ 263,965*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 251,455*
€ 266,015*
€ 5,15*
ab € 255,23*
€ 270,11*
Frei Haus
ab € 257,69*
€ 272,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,965*
€ 314,11835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 262,485*
€ 312,35715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,595*
€ 307,72805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,555*
€ 296,97045
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,2581*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,226*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 19,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 117,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,173*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.