Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil Federkraftanschl. 14A 320V RM 5mm PTDA2,5/10-PH-5,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3867702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1725652
EAN/GTIN:
     4046356129831
Suchbegriffe:
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 10, Anzahl der Anschlüsse: 20, Artikelfamilie: PTDA 2,5/..-PH, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,68*
€ 331,54*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 329,76*
€ 337,09*
Lager 1082
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 330,08*
€ 337,44*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 368,99*
€ 380,28*
€ 5,95*
ab € 436,308*
€ 454,938*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 337,44*
€ 401,5536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,13*
€ 401,1847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,08*
€ 392,7952
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,3008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.