Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 8-polig 12A 500V RM 5mm grün QC1,5/8-ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3866605
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1718025
EAN/GTIN:
     4046356140294
Suchbegriffe:
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
steckerteil für leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: QC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,87*
€ 132,12*
Lager 1082
55 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 132,28*
€ 137,75*
€ 5,15*
ab € 135,40*
€ 140,94*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,415*
€ 143,055*
Frei Haus
ab € 140,76*
€ 146,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,75*
€ 163,9225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,20*
€ 162,078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,13*
€ 159,6147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,28*
€ 157,4132
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.