Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 14-polig Federkraftanschluss 12A 320V RM 5mm FKCN2,5/14-STF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3866579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733071
EAN/GTIN:
     4046356164085
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: FKCN 2,5/..-STF, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,19*
€ 407,11*
Lager 1082
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 398,235*
€ 412,705*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 408,225*
€ 423,785*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,865*
€ 465,525*
€ 5,95*
ab € 528,277*
€ 556,887*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,705*
€ 491,11895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,855*
€ 490,10745
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 398,235*
€ 473,89965
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,9647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0211*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,72*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0225*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0208*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 7,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.