Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil Federkraftanschl. 1000V RM 7,62mm TSPC5/7-ST-7,62


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3866546
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1728507
EAN/GTIN:
     4046356144513
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: TSPC 5/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,40*
€ 288,05*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 276,4525*
€ 293,5525*
Lager 1082
60 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 292,0475*
€ 310,4875*
€ 5,15*
ab € 298,72*
€ 317,71*
Frei Haus
ab € 301,62*
€ 320,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,4875*
€ 369,48013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,8375*
€ 367,51663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 303,2675*
€ 360,88833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,0475*
€ 347,53653
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,6819* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1200264
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 804,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.