Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 2 Schraubanschl. 41A 1000V RM 7,62mm DFK-PC5/7-STF-SH-7,6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3866458
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1716771
EAN/GTIN:
     4046356137393
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Durchführungsstecker, Nennquerschnitt: 6 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 7, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 7, Anzahl der Anschlüsse: 7, Artikelfamilie: DFK-PC 5/..-STF-SH, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,32*
€ 97,22*
Lager 1082
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 93,559*
€ 99,239*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,484*
€ 104,814*
215 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,242*
€ 110,842*
€ 5,95*
ab € 124,2954*
€ 130,2354*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,239*
€ 118,09441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,039*
€ 114,28641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,199*
€ 112,09681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,559*
€ 111,33521
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,3559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 804,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,05*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
ab € 12,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
ab € 6,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
ab € 7,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
ab € 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
ab € 9,38*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
ab € 10,25*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
ab € 9,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
ab € 4,94*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
ab € 4,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,1073*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.