Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BACHMANN LOOP IN 1xCEE7/3 4xKBD ws RAL9003 938.101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3839281
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     938.101
EAN/GTIN:
     4057298053160
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
bachmann steckdosenleiste weiß 2m
LOOP IN, Weiß ähnlich RAL9003, 1xCEE7/3 Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, 2xKabeldurchführung D=7 mm, 2xKabeldurchführung D=10 mm, 1xRing D=79 mm, Zuleitung: 2,0m H05VV-F3G1,5mm² weiß mit montierten CEE7/7 Stecker, mit 2 Befestigungsschrauben (2,5x16mm), verpackt im Polybag.
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 7,87*
€ 9,36*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 9,49*
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 9,66*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,34*
€ 9,93*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
938.001
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.