Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19 802.3522-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3838492
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3522-S
EAN/GTIN:
     4057298025426
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
BN3500 RCM-Slave Messung pro Steckdose 3xRCM Differenzstrommessung, 24xC13 Kaltgerätedosen 10A, 6xC19 Kaltgerätedosen 16A, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor. Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren. mit integriertem Display. inkl. Haltewinkel inkl. Service Flyer verpackt im BlueNet Karton.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
Frei Haus
€ 1.680,74*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 1.737,71*
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,74*
€ 2.000,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.