Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BACHMANN BN7000 8xC13 19' XXL Strom 3,0m CEE 802.7019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3837733
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.7019
EAN/GTIN:
     4057298009679
Suchbegriffe:
Installationsmaterial
BN7000 19' XXL Profil Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar. 8xC13 Kaltgerätedosen Zuleitung: 3.0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, blau. Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor. Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren. mit integriertem Display. integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss. inkl. Haltewinkel. verpackt im Karton.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,77*
€ 796,13*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 787,94*
€ 823,43*
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,13*
€ 947,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,77*
€ 907,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.