Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BACHMANN BN3000 1xRCM 24xC13 6xC19 6xLS Stro m 3,0m CEE Stecker 32A 802.3033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3837684
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3033
EAN/GTIN:
     4057298005596
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee-stecker
BN3000 RCM Messung pro Phase Differenzstrommessung pro PDU 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter C16A, Zuleitung: 3.0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor. Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren. mit integriertem Display. integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss. mit Bachmann-Logo inkl. Haltewinkel verpackt in BlueNet Karton
Weitere Suchbegriffe: Installationsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 915,91*
€ 953,85*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 946,39*
€ 984,91*
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,85*
€ 1.135,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,91*
€ 1.089,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.