Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BALS 16 3 >50 1H QUI-CO W-DO IP44 NI 87 X64 110577


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3584116
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     110577
EAN/GTIN:
     4024941938747
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose QUICK-CONNECT 16A 3p (2P+PE)>50V grau (>50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Gehäusegröße: 87x64 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: 1xM20 oben, Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 64 mm, Gerätetiefe: 104 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen, Das Gehäuseunterteil ist um 180° d
Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Wandsteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 50,66*
€ 54,03*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,20*
€ 55,58*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 56,25*
€ 61,55*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 58,13*
€ 63,51*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,05*
€ 76,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 540,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.