Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BALS 16 4 >50 1H QUI-CO TE-A-DO IP44 IA 75X 130077


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3584036
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     130077
EAN/GTIN:
     4024941143431
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
cee anbaudose 4p 16a
Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade 16A 4p (3P+PE)>50V grau (>50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.) 1h IP44, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 82 mm, Gerätebreite: 75 mm, Gerätetiefe: 88 mm, Flanschmaß vertikal: 75 mm, Flanschmaß horizontal: 75 mm, Bohrlochabstand vertikal: 60 mm, Bohrlochabstand horizontal: 60 mm
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose, cee anbaudose 16a, CEE-Anbausteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
10
€ 4,75*
ab € 38,08*
€ 40,42*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,53*
€ 42,16*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 41,71*
€ 46,39*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 52,37*
€ 57,73*
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 404,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210668
ab € 28,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.