Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABL Stecker 5polig 125A 400V IP67 6h rot S54S35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3208527
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     S54S35
EAN/GTIN:
     4011721102429
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 125a 6h
cee-stecker 230v
cee-stecker
CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 22,5 - 50 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 125A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, HighPower-Ausführung, vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt
Weitere Suchbegriffe: Elektro
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
2
€ 4,75*
ab € 76,43*
€ 81,78*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 83,43*
€ 88,61*
33 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 91,12*
€ 97,99*
2
€ 5,15*
ab € 97,77*
€ 105,43*
33 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 98,92*
€ 106,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 163,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.