Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ABL Kupplung 5polig 32A 400V IP44 6h rot K52SL30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3208124
Hersteller:
     ABL SURSUM
Herst.-Nr.:
     K52SL30
EAN/GTIN:
     4011721123073
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 12 - 22 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Klappdeckel mit Daumengriff, schraubenlose Anschlusstechnik (plug2power), Schnellverschluss-System (turn2fix), mit vernickelten Kontakten
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Elektro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 6,41*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,48*
€ 6,97*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 7,54*
Lager 1082
nicht lagernd
1
€ 4,75*
ab € 6,56*
€ 7,74*
4 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 7,10*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.