Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BACHMANN Konturen-Zuleitung 3m or H05BQ-F 2x1 m.Stecker Typ 24 lose 244.875


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3167279
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     244.875
EAN/GTIN:
     4016514001866
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
H05BQ-F
Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 3 m H05BQ-F 2 1 mm² orange CEE 7/17 Konturenstecker. zentral. gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung:
orange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 9,19*
€ 11,05*
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 11,07*
Lager 1082
10
€ 4,75*
ab € 9,28*
€ 11,17*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 11,38*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,71*
€ 11,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
244.876
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.