Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BACHMANN Geräteverlängerung 3m Classic Line H05VV-F 3G1,5qmm 375.055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3153652
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.055
EAN/GTIN:
     4016514011759
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Verlängerungskabel
bachmann verlängerungskabel 3m schw...
kunststoff-verlängerungsleitung 3m
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~. 50Hz 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz Wieland GST18i3- Stecker. zentral. geschraubt Wieland GST18i3- Buchse. zentral. geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-verlängerungsleitung bachmann, Installationsmat.
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,02*
€ 5,15*
ab € 6,82*
€ 8,14*
Lager 1082
23
€ 4,75*
ab € 6,90*
€ 8,24*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 8,35*
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
375.050
ab € 5,09*
Zubehör
Bachmann
375.053
ab € 5,74*
Zubehör
Bachmann
375.038
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.