Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil Federkr.anschl. 76A 1000V RM 10,16 ISPC16/8-STF-10,16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3117347
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1748684
EAN/GTIN:
     4046356310741
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: ISPC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,71*
€ 665,16*
Lager 1082
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 622,76*
€ 670,69*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 682,33*
€ 698,82*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 733,42*
€ 754,51*
€ 5,95*
ab € 866,334*
€ 898,024*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 670,69*
€ 798,1211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 656,60*
€ 781,354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 622,76*
€ 741,0844
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,4552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 147,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 803,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 116,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1204520
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.