Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 6 Schraubanschl. 76A 1000V RM 10,16mm DFK-IPC16/2-STF-10,1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3116887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1703771
EAN/GTIN:
     4017918994617
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Durchführungsstecker, Nennquerschnitt: 16 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Silber, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: DFK-IPC 16/..-STF, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 16, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,16*
€ 45,36*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 43,315*
€ 47,465*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 44,293*
€ 48,493*
€ 5,15*
ab € 44,33*
€ 48,52*
Frei Haus
ab € 45,22*
€ 49,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,465*
€ 56,48335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,315*
€ 55,11485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,415*
€ 52,85385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,485*
€ 51,74715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,315*
€ 51,54485
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,3315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.