Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 34Leit.Zugfederkl. weiss ST4-TWINWH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3100646
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037397
EAN/GTIN:
     4017918599768
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
zugfederklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 3, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 42,17*
€ 48,16*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,20*
€ 51,08*
Lager 1082
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,75*
ab € 46,195*
€ 52,185*
pro Packung
€ 5,15*
ab € 46,28*
€ 52,29*
22 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 46,41*
€ 52,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,185*
€ 62,10015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,045*
€ 60,74355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,015*
€ 58,32785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,135*
€ 57,28065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,195*
€ 54,97205
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,2542*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2966*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,085*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 24,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2909903
ab € 22,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 22,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 24,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 24,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 28,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 28,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 28,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 28,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 31,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 31,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.