Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Werkstatt-Stableuchte 54 SM 54 mit Akku, 230V Netzteil und KFZ- 1175480


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1175480 Universal-Taschenlampe Schwarz, Silber Taschenlampe
Brennenstuhl 1175480 Universal-Taschenlampe Schwarz, Silber Taschenlampe
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1082-3097040
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1175480
EAN/GTIN:
     4007123629343
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akkulampe
Akkuleuchte
LED Akku Werkstattleuchte SHL DA 54 S IP 54.Flexibler Einsatz bei exzellentem Licht, mit Ein/Aus-Schalter.Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54.Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyarbeiten.54 lichtstarke SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen.Stabiler, drehbarer Haken.Schlag- und bruchfestes Schutzrohr mit Blendschutz.Mit integriertem Li-Ion Akku 3,7 V/3 Ah, Ladezeit ca. 3,5 Std., Betriebsdauer ca. 3 Std. mit integriertem Überladungs- und Tiefentladungsschutz.Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil und 12 - 24 V KFZ-Ladekabel.Im Blister verpackt.LEDs: 54 SMD.Lichtstrom: 380 lm.Farbtemperatur: 6500 K.Leuchtdauer: 3 h.Länge ca.: 44 cm.
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
€ 4,50*
ab € 21,18*
€ 24,88*
€ 4,45*
ab € 21,30*
€ 25,03*
€ 6,78*
ab € 21,48*
€ 25,23*
€ 7,43*
ab € 21,48*
€ 25,23*
€ 8,50*
ab € 23,1205*
€ 27,1605*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.