Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MERTEN Klingeltaster mit LED-Anzeigen polarweiss glänzend MEG5209-0319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3065440
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5209-0319
EAN/GTIN:
     4042811149383
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Merten System M
merten system m wippe
Elektronische Klingeltaste mit zwei LED-Anzeigen Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Für den Einsatz im Hotel als Klingeltaster an den Zimmertüren. Ansteuerungsmöglichkeiten der beiden LED-Anzeigen (Bitte nicht stören - rote LED, Bitte Zimmer aufräumen - grüne LED) über entsprechenden Schalter-Einsatz und Wippe für Serienschalter mit Aufdruck. Es können beliebige Wechselspannungsläutewerke mit einer Stromaufnahme von 10-500 mA angeschlossen werden. Die Versorgung erfolgt über einen handelsüblichen Sicherheitstransformatorxx Mit Kurzschluss- und Überspannungsschutz. Mit Schraubklemmen. Eingangsspannung min. AC 6 V, max. AC 24 V (SELV). Schaltstrom min. 10 mA, max. 500 mA. Anschlussklemmen Schraubklemmen für 0,8-1,5 mm². Zu komplettieren mit Wippe für Serienschalter mit Aufdruck System M 4326xx, 4356xx Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.
Weitere Suchbegriffe: merten system m, Elektro
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 42,50*
Lager 1082
€ 4,50*
ab € 39,10*
€ 43,25*
€ 5,90*
ab € 40,09*
€ 44,32*
€ 4,95*
ab € 40,81*
€ 45,09*
€ 5,90*
ab € 41,45*
€ 45,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 50,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 48,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.