Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BUSCH-JAEGER Logikbaustein REG EIB 24V 10mA 2TE 6198/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-3024394
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006198A0109
EAN/GTIN:
     4011395093061
Suchbegriffe:
EIB-Logikbaustein
Logikmodul, Busch-Installationsbus KNX, IP-Komponenten, Gateways und Logik, Logikmodul Über unterschiedliche Applikationen können logische Verknüpfungen, Filterfunktionen und Zeitglieder realisiert werden. Die Eingabe der logischen Verknüpfungen etc. erfolgt mittels grafischer Oberfläche. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse: KNX-Linie: Busanschlussklemme Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm Einbautiefe: 68 mm Teilungseinheit: 2
Weitere Suchbegriffe: Schaltermaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 307,57*
€ 335,26*
Lager 1082
€ 4,50*
ab € 310,56*
€ 338,62*
€ 4,95*
ab € 334,16*
€ 352,40*
€ 7,90*
ab € 334,89*
€ 353,22*
€ 5,90*
ab € 339,31*
€ 358,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,62*
€ 392,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,77*
€ 391,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,89*
€ 373,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,56*
€ 360,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.