Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 2St.-Grundgeh.9p COMBI.2,5qmm 5mm Ras.versetzte Eta. MDSTB2,5/9-G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2786859
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1846438
EAN/GTIN:
     4017918183646
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplattengrundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 9, Anzahl der Anschlüsse: 18, Artikelfamilie: MDSTB 2,5/..-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,2 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1736771, 1736768. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich !
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact stiftleiste, stiftleiste, printklemme 5 mm, Grundleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 196,23*
€ 212,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,28*
€ 217,37*
Lager 1082
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 201,99*
€ 218,11*
€ 5,15*
ab € 206,66*
€ 222,94*
Frei Haus
ab € 212,88*
€ 229,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,11*
€ 259,5509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,61*
€ 255,3859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,61*
€ 247,0559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 201,99*
€ 240,3681
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,0398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1874617
ab € 150,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.