Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 14p COMBI.2,5qmm 5mm Ras.wellige Wand FKCVW2,5/14-STF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2786563
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1910322
EAN/GTIN:
     4017918175108
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: FKCVW 2,5/..-STF, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 377,31*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 363,38*
€ 382,94*
Lager 1082
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 407,755*
€ 432,405*
€ 5,15*
ab € 416,95*
€ 442,63*
Frei Haus
ab € 420,95*
€ 447,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,405*
€ 514,56195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,145*
€ 510,68255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,755*
€ 485,22845
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,1551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,173*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.