Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 2St.-Grundklemme 4qmm für Bauelemente-u.Sicherungsstecker UKK5-TG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2782044
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3007042
EAN/GTIN:
     4017918091491
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Trennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 26 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Länge: 80 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 5,0228*
€ 5,6428*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,4444*
€ 6,1244*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,9837*
€ 6,1937*
50
€ 5,95*
ab € 5,51816*
€ 6,20816*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,4374*
€ 6,7574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,6428*
€ 6,71493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,6028*
€ 6,66733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,2028*
€ 6,19133
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,0228*
€ 5,97713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 282,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2802374
ab € 3,693*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,1966*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,4391*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,5592*
Zubehör
Phoenix Contact
0201650
ab € 24,766*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 4,94*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,799*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,5737*
Zubehör
Phoenix Contact
0921024
ab € 4,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0921040
ab € 4,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 5,634*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,41192*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 14,634*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 9,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.