Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BEKO Zinkspray 2951400


Menge:  Dose  
Produktinformationen
BILD
BILD
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1082-2766467
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     2951400
EAN/GTIN:
     4036421295011
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz-spray
TecLine Zink-Spray 400 ml silbergrau
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kleb- & Dichtstoffe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
€ 4,00*
ab € 7,99*
€ 9,15*
€ 6,65*
ab € 8,18*
€ 9,38*
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,15*
€ 10,89
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01998* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
2952400
ab € 8,21*
Zubehör
Beko
905 65
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.