Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 8pol. POWER-COMBI.4qmm 7,62mm Raster PC4/8-ST-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2688863
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1804962
EAN/GTIN:
     4017918046408
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: PC 4/..-ST, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: POWER COMBICON 4, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 5,97*
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 5,7201*
€ 6,0401*
50
€ 5,15*
ab € 5,85*
€ 6,18*
50
Frei Haus
ab € 5,9064*
€ 6,2364*
35 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,9718*
€ 6,3118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,0401*
€ 7,18772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,0201*
€ 7,16392
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,9101*
€ 7,03302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,7201*
€ 6,80692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 302,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1948048
ab € 49,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 2,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1804852
ab € 3,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.