Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 2p COMBICON 2,5qmm 5,08 Rast.Flansch MSTBT2,5/2-STF-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2687994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1805301
EAN/GTIN:
     4017918046453
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MSTBT 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,89*
€ 53,39*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,675*
€ 56,485*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 52,13*
€ 56,94*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,15*
€ 58,00*
€ 5,15*
ab € 53,33*
€ 58,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,94*
€ 67,7586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,91*
€ 65,3429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,12*
€ 63,2128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,49*
€ 62,4631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,13*
€ 62,0347
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1803934
ab € 2,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.