Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 22pol. COMBICON 2,5qmm 5mm Ras.Prüfabgriff MSTBP2,5/22-ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2687983
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1765975
EAN/GTIN:
     4017918032005
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 22, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 22, Anzahl der Anschlüsse: 22, Artikelfamilie: MSTBP 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 569,17*
€ 611,04*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 574,22*
€ 616,57*
Lager 1082
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,035*
€ 654,655*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,26*
€ 736,51*
€ 5,95*
ab € 847,255*
€ 877,435*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 654,655*
€ 779,03945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 642,125*
€ 764,12875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 609,035*
€ 724,75165
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,1807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.