Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 18p COMBICON 2,5qmm 5,08 R.Prüfabgriff MSTBP2,5/18-ST-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2687976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1769175
EAN/GTIN:
     4017918034504
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 18, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 18, Anzahl der Anschlüsse: 18, Artikelfamilie: MSTBP 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 486,52*
€ 486,52*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,86*
€ 492,20*
Lager 1082
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 516,795*
€ 516,795*
215 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 590,08*
€ 590,08*
€ 5,95*
ab € 687,92*
€ 687,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 516,795*
€ 614,98605
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 10,3359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,236*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,173*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,397*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.