Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 24pol. COMBICON 2,5qmm 5,0mm Raster MSTB2,5/24-ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2687712
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754889
EAN/GTIN:
     4017918029050
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 24, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 24, Anzahl der Anschlüsse: 24, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,79*
€ 467,13*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 451,84*
€ 472,69*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 463,38*
€ 485,42*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 506,475*
€ 532,885*
€ 5,95*
ab € 601,02*
€ 636,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,69*
€ 562,5011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 470,10*
€ 559,419
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,84*
€ 537,6896
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1805657
ab € 30,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.