Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 11p. COMBICON 2,5qmm 5,08mm Raster MSTB2,5/11-ST-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2687588
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1757103
EAN/GTIN:
     4017918029630
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 11, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 11, Anzahl der Anschlüsse: 11, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,2459*
€ 3,3959*
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 4,1044*
€ 4,3244*
50
€ 5,15*
ab € 4,1964*
€ 4,4264*
34 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,2097*
€ 4,4397*
50
Frei Haus
ab € 4,3192*
€ 4,5492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,3244*
€ 5,14604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2644*
€ 5,07464
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,2144*
€ 5,01514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,1044*
€ 4,88424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 216,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,2369*
Zubehör
Phoenix Contact
1733208
ab € 0,686*
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 1,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 4,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1733198
ab € 5,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1783805
ab € 27,78*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 93,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.