Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 4pol. COMBICON 2,5qmm 5,0mm Raster MSTB2,5/4-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2687512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754481
EAN/GTIN:
     4017918028657
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
100
€ 4,75*
ab € 1,5088*
€ 1,5788*
100
€ 5,15*
ab € 1,5423*
€ 1,6123*
34 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5544*
€ 1,6244*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5781*
€ 1,6781*
100
Frei Haus
ab € 1,6124*
€ 1,6824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5788*
€ 1,87877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,5588*
€ 1,85497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5288*
€ 1,81927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5088*
€ 1,79547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 157,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1733172
ab € 1,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733185
ab € 4,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1803882
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0349*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.