Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX 2-St.Gehäuse 6p MINI-CO.1,5qmm 3,81 Rast.n.versetzt MCDV1,5/6-G1-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686419
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847767
EAN/GTIN:
     4017918113896
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplattengrundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl pro Reihe: 6, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: MCDV 1,5/..-G1, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
€ 4,45*
ab € 119,02*
€ 127,85*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 124,075*
€ 133,245*
€ 5,15*
ab € 126,90*
€ 136,31*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,285*
€ 136,725*
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 141,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,245*
€ 158,56155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,725*
€ 156,75275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,825*
€ 152,11175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,075*
€ 147,64925
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0339*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.