Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 16p MINI-COMB.1qmm 3,81mm Rast.Crimpan. MCC1/16-STZ-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686330
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852312
EAN/GTIN:
     4017918143879
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: MCC 1/..-STZ, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988). 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,28*
€ 92,92*
Lager 1082
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 91,575*
€ 96,245*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,47*
€ 102,91*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,05*
€ 107,46*
€ 5,95*
ab € 122,791*
€ 128,091*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,245*
€ 114,53155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,775*
€ 112,78225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,105*
€ 109,60495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,575*
€ 108,97425
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1859991
ab € 22,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1898622
€ 3.492,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1772793
ab € 187,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1859988
ab € 22,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1923717
€ 4.259,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.