Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 12p MINI-COMB.1qmm 3,81mm Rast.Crimpan. MCC1/12-STZ-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852273
EAN/GTIN:
     4017918143831
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 12, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 12, Anzahl der Anschlüsse: 12, Artikelfamilie: MCC 1/..-STZ, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988). 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,81*
€ 72,07*
Lager 1082
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 70,135*
€ 75,295*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,005*
€ 79,805*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,98*
€ 83,90*
€ 5,95*
ab € 94,198*
€ 98,848*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,295*
€ 89,60105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,575*
€ 86,36425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,495*
€ 83,88905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,135*
€ 83,46065
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1859991
ab € 22,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1898622
€ 3.492,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1772793
ab € 187,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1859988
ab € 22,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1923717
€ 4.259,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.