Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 10pol. MINI-COMBICON 1,5qmm 3,5mm Raster MC1,5/10-ST-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686208
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1840447
EAN/GTIN:
     4017918052119
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: MC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,85*
€ 4,04*
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 4,0331*
€ 4,2431*
50
€ 5,15*
ab € 4,1234*
€ 4,3434*
34 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,1471*
€ 4,3671*
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,1654*
€ 4,3854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2431*
€ 5,04929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1831*
€ 4,97789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,1331*
€ 4,91839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0331*
€ 4,79939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 212,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,2369*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 93,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.