Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 6pol. MINI-COMBI.1,5qmm 5,08 Rast.Flansch MC1,5/6-STF-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686159
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847398
EAN/GTIN:
     4017918102654
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: MC 1,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,96*
€ 126,94*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 127,275*
€ 132,585*
€ 5,15*
ab € 130,27*
€ 135,70*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,985*
€ 138,485*
Frei Haus
ab € 135,66*
€ 141,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,585*
€ 157,77615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,085*
€ 155,99115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,045*
€ 153,56355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,275*
€ 151,45725
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,2369*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 93,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.