Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 4pol. MINI-COMBI.1,5qmm 5,08 Rast.Flansch MC1,5/4-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1847372
EAN/GTIN:
     4017918102630
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MC 1,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,6694*
€ 1,7494*
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 1,7294*
€ 1,8094*
50
€ 5,15*
ab € 1,7664*
€ 1,8464*
35 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,8117*
€ 1,8917*
50
Frei Haus
ab € 1,843*
€ 1,923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8094*
€ 2,15319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7794*
€ 2,11749
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7394*
€ 2,06989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7294*
€ 2,05799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,4569*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.