Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 3pol. MINI-COMBICON 1,5qmm 3,81mm Raster MC1,5/3-STF-3,81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2686122
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827716
EAN/GTIN:
     4017918050177
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MC 1,5/..-STF, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 1,02792*
€ 1,08792*
12 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 1,1958*
€ 1,2658*
Lager 1082
nicht lagernd
250
€ 4,75*
ab € 1,206*
€ 1,276*
34 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,2473*
€ 1,3173*
214 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,90*
ab € 1,3939*
€ 1,4339*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,276*
€ 1,51844
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 319,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,4569*
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 14,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 20,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1834356
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 94,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.