Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 14p MINI-COMBICON 1,5qmm 3,81mm Raster IMC1,5/14-ST-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2685745
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1858002
EAN/GTIN:
     4017918144241
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 14, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 14, Anzahl der Anschlüsse: 14, Artikelfamilie: IMC 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,46*
€ 360,31*
Lager 1082
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 355,51*
€ 365,78*
34 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,36*
€ 368,90*
€ 5,15*
ab € 363,45*
€ 374,47*
Frei Haus
ab € 366,90*
€ 378,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 365,78*
€ 435,2782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,55*
€ 435,0045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,51*
€ 423,0569
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,1102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1834466
ab € 28,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0352*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.