Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 9p COMBICON 2,5qmm 5,08 Raster Flansch ICC2,5/9-STZFD-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2685593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1823684
EAN/GTIN:
     4017918048549
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: ICC 2,5/..-STZFD, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577). 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603). 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580). 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = Bandkontakte
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,28*
€ 67,38*
Lager 1082
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 65,635*
€ 70,595*
22 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,11*
€ 71,09*
214 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,985*
€ 78,825*
€ 5,95*
ab € 88,2945*
€ 93,0145*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,595*
€ 84,00805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,225*
€ 81,18775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,155*
€ 78,72445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,635*
€ 78,10565
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 435,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3190603
ab € 469,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3190577
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3190580
ab € 11,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3190593
ab € 465,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.