Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 9p COMBI.2,5qmm 5,08 R.Stiftk.Flansch IC2,5/9-STGF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2685487
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825572
EAN/GTIN:
     4017918049737
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 9, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 9, Anzahl der Anschlüsse: 9, Artikelfamilie: IC 2,5/..-STGF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Gewindeflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,8076*
€ 5,0676*
Lager 1082
nicht lagernd
50
€ 4,75*
ab € 4,9177*
€ 5,1777*
35 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,0268*
€ 5,2968*
50
€ 5,15*
ab € 5,0284*
€ 5,2984*
50
Frei Haus
ab € 5,0766*
€ 5,3466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,1777*
€ 6,16146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,1377*
€ 6,11386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,0777*
€ 6,04246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,9177*
€ 5,85206
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 258,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1783782
ab € 27,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 2,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1852095
ab € 27,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.