Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PHOENIX Steckerteil 4p COMBI.2,5qmm 5,08 R.Stiftk.Flansch IC2,5/4-STF-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     1082-2685461
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1825336
EAN/GTIN:
     4017918049492
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rundkabel
Steckerteil für Leiterplatten
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: IC 2,5/..-STF, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Verriegelung: Schraubverriegelung, Befestigungsart: Schraubflansch, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1082
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,9802*
€ 2,0702*
34 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0316*
€ 2,1216*
50
pro Stück
€ 5,15*
ab € 2,0332*
€ 2,1232*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,20*
34 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,1549*
€ 2,2449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1082
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0702*
€ 2,46354
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0502*
€ 2,43974
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0002*
€ 2,38024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9802*
€ 2,35644
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 103,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1082
Versand: Lager 1082
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1082
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1733169
ab € 0,231*
Zubehör
Phoenix Contact
1803882
ab € 2,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0351*
Zubehör
Phoenix Contact
1755477
ab € 6,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.